Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 81106T2 30 x 47 x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 81106T2 30 x 47 x 11 mm
NTN Nadellager 81106T2 30 x 47 x 11 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1139953
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     81106T2
EAN/GTIN:
     4547359456769
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
NTN Nadellager 81106T2 30 x 47 x 11 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
70
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
11
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
81100
Käfig:
Kunststoffkäfig (T2)
SKF Referenz:
81106 TN
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
11 mm
Gewicht:
70
Weitere Suchbegriffe: axial zylinderrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 13,47*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,97*
€ 16,87*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 11,94*
€ 16,96*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,04*
€ 18,72*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,47*
€ 21,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
81106TN
ab € 22,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.