Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2527206 NTN Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACBB.jpg
ACBB.jpg
ACBBI1NTN_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2527206
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7206
EAN/GTIN:
     4547359439090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
rillenkugellager ntn
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
16 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, einreihige rillenkugellager, 7206, 2527206
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 12,01*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 9,68*
€ 13,98*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,69*
€ 13,99*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,33*
€ 17,80*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,89*
€ 18,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 600,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
7206 BEP
ab € 14,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.