Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Schrägkugellager 7206 30 x 62 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Schrägkugellager 7206 30 x 62 x 16 mm
NTN Schrägkugellager 7206 30 x 62 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1133995
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7206
EAN/GTIN:
     4547359439090
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
rillenkugellager ntn
NTN Schrägkugellager 7206 30 x 62 x 16 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
193
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
16
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
7200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
7206 BEP
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
16 mm
Gewicht:
193
Weitere Suchbegriffe: din 625, einreihige rillenkugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 9,96*
€ 11,90*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 9,66*
€ 13,95*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,67*
€ 13,97*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,28*
€ 17,76*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,85*
€ 18,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
7206 BEP
ab € 14,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.