| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2851563 Herst.-Nr.: 7206 BEP EAN/GTIN: 7316571410364 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 30mm Außendurchmesser = 62mm Axiallager-Breite = 16mm Kugellager = Einreihiges Schrägkugellager Dichtungsanordnung = Offene Bauweise Lagerspiel = CN Material = Stahl Kugelmaterial = Stahl Käfigmaterial = Nichtmetallisch Anzahl der Reihen = 1 Statische Traglast = 14.3kN Dynamische Traglast = 22.5kN Bohrung Typ = Parallel Lager-Serie = 2 Leicht Axiallager-Typ = Glatt Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 30mm | Außendurchmesser: | 62mm | Axiallager-Breite: | 16mm | Kugellager: | Einreihiges Schrägkugellager | Dichtungsanordnung: | Offene Bauweise | Lagerspiel: | CN | Material: | Stahl | Kugelmaterial: | Stahl | Käfigmaterial: | Nichtmetallisch | Anzahl der Reihen: | 1 | Statische Traglast: | 14.3kN | Dynamische Traglast: | 22.5kN | Bohrung Typ: | Parallel | Lager-Serie: | 2 Leicht | Axiallager-Typ: | Glatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, Vierpunktlager, skf linearkugellager lbbr30, führungslager, skf führungslager, 2851563, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 7206BEP, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 11,81* | € 15,99* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,81* | € 16,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,00* | € 18,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,11* | € 20,27* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 19,50* | € 26,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|