Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526010LLUC3/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBLLU_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526010LLUC3/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6010LLUC3/5K
EAN/GTIN:
     4547359548693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 80 mm Innendurchmesser d: 50 mm Breite B: 16 mm Breite C: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite B:
16 mm
Breite C:
16 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2526010LLUC3/5K, 6010LLUC3/5K
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
31 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 8,20*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 6,91*
€ 9,73*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 6,94*
€ 9,77*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,35*
€ 10,46*
4 Tage
3547
1
€ 4,30*
ab € 7,03*
€ 10,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 820,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6010-2RSR-C3
ab € 6,33*
Ähnlich
SKF
6010-2RS1/C3
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.