Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6010-2RSR-C3 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6010-2RSR-C3 Industrielager Kugellager
FAG 6010-2RSR-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101515906
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6010-2RSR-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
262 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
50 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 6,35* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342566
ab € 43,97*
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.528,66*
Zubehör
SKF
TMHC 110E
ab € 719,35*
Zubehör
SKF
LAGD 60/WA2
ab € 18,50*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.