Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6010LLUC3/5K 50 x 80 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6010LLUC3/5K 50 x 80 x 16 mm
NTN Rillenkugellager 6010LLUC3/5K 50 x 80 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1125460
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6010LLUC3/5K
EAN/GTIN:
     4547359548693
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN Rillenkugellager 6010LLUC3/5K 50 x 80 x 16 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
5820
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
80
Breite (mm):
16
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6000
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
6010-2RS1/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
16 mm
Gewicht:
5820
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 8,05*
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 6,91*
€ 9,63*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 6,94*
€ 9,66*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,35*
€ 10,31*
5 Tage
3547
1
€ 4,30*
ab € 7,03*
€ 10,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6010-2RSR-C3
ab € 6,35*
Ähnlich
SKF
6010-2RS1/C3
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.