Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2524T-32006X NTN Kegelrollenlager metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2524T-32006X
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-32006X
EAN/GTIN:
     4547359003369
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 55 mm Breite B: 17 mm Breite C: 17 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
55 mm
Breite B:
17 mm
Breite C:
17 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: 4T-32006X, 2524T-32006X
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 8,53*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 10,27*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 7,15*
€ 10,32*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,30*
€ 12,04*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,44*
€ 12,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 853,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0822428360000
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.