Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 4T-32006X 30 x 55 x 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 4T-32006X 30 x 55 x 17 mm
NTN Kegelrollenlager 4T-32006X 30 x 55 x 17 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128687
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-32006X
EAN/GTIN:
     4547359003369
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager 4T-32006X 30 x 55 x 17 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
172
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
55
Breite (mm):
17
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
32000
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
32006 X/Q
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
55 mm
Breite:
17 mm
Gewicht:
172
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 8,53*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 10,27*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 7,15*
€ 10,32*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,30*
€ 12,04*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,44*
€ 12,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0822428360000
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.