Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2524T-16150 NTN Kegelrollenlagerteil zöllig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRB-CM.jpg
TRB-CM.jpg
TRBCM_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2524T-16150
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-16150
EAN/GTIN:
     4547359515831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
ntn kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 38,1 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 20,63 mm Breite C: 20,63 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
20,63 mm
Breite C:
20,63 mm
Innendurchmesser d:
38,1 mm
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 4T-16150, 2524T-16150
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 13,09*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,33*
€ 15,91*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 11,37*
€ 16,00*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,96*
€ 18,32*
1 Tag
15
1
€ 4,90*
ab € 14,26*
€ 20,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 654,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.