Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 4T-16150 38,1 x 20,638 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 4T-16150 38,1 x 20,638 mm
NTN Kegelrollenlager 4T-16150 38,1 x 20,638 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1139666
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-16150
EAN/GTIN:
     4547359515831
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
ntn kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager 4T-16150 38,1 x 20,638 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
38,1
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
20,638
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
TRB Inch
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
16150/Q
Zöllig / Metrisch:
Zöllig
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
38.1 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
20.638 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 11,84*
€ 13,17*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 11,34*
€ 16,49*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,37*
€ 16,50*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,93*
€ 18,82*
1 Tag
12
1
€ 4,90*
ab € 14,24*
€ 20,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.