Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25231324XU NTN Kegelrollenlager metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRB.jpg
TRB.jpg
TRB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25231324XU
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     31324XU
EAN/GTIN:
     4547359663600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 120 mm Außendurchmesser D: 260 mm Breite B: 68 mm Breite C: 68 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
260 mm
Breite B:
68 mm
Breite C:
68 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: 25231324XU, 31324XU
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,35*
€ 757,93*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,34*
€ 761,72*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,49*
€ 777,13*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 782,79*
€ 835,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 779,63*
€ 835,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,13*
€ 924,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,13*
€ 923,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,11*
€ 906,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,44*
€ 889,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,49*
€ 862,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.