Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 31324XU 120 x 260 x 68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 31324XU 120 x 260 x 68 mm
NTN Kegelrollenlager 31324XU 120 x 260 x 68 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1139115
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     31324XU
EAN/GTIN:
     4547359663600
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager 31324XU 120 x 260 x 68 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
15200
Innendurchmesser (mm):
120
Außendurchmesser (mm):
260
Breite (mm):
68
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
32000
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
31324XJ2
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
120 mm
Außendurchmesser:
260 mm
Breite:
68 mm
Gewicht:
15200
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,84*
€ 754,02*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,59*
€ 754,03*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 725,23*
€ 772,77*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 783,68*
€ 829,34*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 780,18*
€ 829,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,02*
€ 897,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,10*
€ 885,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,38*
€ 866,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,28*
€ 854,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,84*
€ 843,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.