Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25230221U NTN Kegelrollenlager metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRB.jpg
TRB.jpg
TRB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25230221U
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     30221U
EAN/GTIN:
     4547359526097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 105 mm Außendurchmesser D: 190 mm Breite B: 39 mm Breite C: 39 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
190 mm
Breite B:
39 mm
Breite C:
39 mm
Innendurchmesser d:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: 25230221U, 30221U
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 90,76*
€ 98,03*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,46*
€ 101,39*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 89,67*
€ 101,80*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 103,83*
€ 114,79*
5 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 100,13*
€ 117,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 490,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.