Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 30221U 105 x 190 x 39 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 30221U 105 x 190 x 39 mm
NTN Kegelrollenlager 30221U 105 x 190 x 39 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1125785
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     30221U
EAN/GTIN:
     4547359526097
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager 30221U 105 x 190 x 39 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
4450
Innendurchmesser (mm):
105
Außendurchmesser (mm):
190
Breite (mm):
39
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
30200
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
30221
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
105 mm
Außendurchmesser:
190 mm
Breite:
39 mm
Gewicht:
4450
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 91,50*
€ 97,98*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 88,88*
€ 101,32*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,52*
€ 101,33*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 103,03*
€ 114,72*
3 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 100,36*
€ 117,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.