Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25229414 NTN Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSRB.jpg
TSRB.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25229414
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     29414
EAN/GTIN:
     4547359290943
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 70 mm Außendurchmesser D: 150 mm Breite B: 48 mm Breite C: 48 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
150 mm
Breite B:
48 mm
Breite C:
48 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: din 635-2, 29414, 25229414
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 291,96*
€ 313,83*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 292,06*
€ 313,84*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 298,91*
€ 321,18*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 344,67*
€ 375,68*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 374,68*
€ 403,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 321,18*
€ 382,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,84*
€ 374,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,43*
€ 368,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,91*
€ 355,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 963,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.