Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelrollenlager 29414 70 x 150 x 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelrollenlager 29414 70 x 150 x 48 mm
NTN Pendelrollenlager 29414 70 x 150 x 48 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140461
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     29414
EAN/GTIN:
     4547359290943
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
NTN Pendelrollenlager 29414 70 x 150 x 48 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
4190
Innendurchmesser (mm):
70
Außendurchmesser (mm):
150
Breite (mm):
48
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
29400
Käfig:
Messingmassivkäfig (L1)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
70 mm
Außendurchmesser:
150 mm
Breite:
48 mm
Gewicht:
4190
Weitere Suchbegriffe: din 635-2
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 291,96*
€ 313,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 292,06*
€ 313,84*
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 298,91*
€ 321,18*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 344,67*
€ 375,68*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 374,68*
€ 403,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,83*
€ 373,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,22*
€ 372,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,22*
€ 365,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,88*
€ 359,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,96*
€ 347,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.