Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24529336E NSK Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8670-24529336E
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     29336E
EAN/GTIN:
     0029176102325
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 180 mm Außendurchmesser D: 300 mm Breite B: 73 mm Breite C: 73 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
300 mm
Breite B:
73 mm
Breite C:
73 mm
Innendurchmesser d:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: nsk pendelrollenlager, din 635-2, 29336E, 24529336E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 874,63*
€ 958,88*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 990,30*
€ 1.071,63*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.182,78*
€ 1.260,84*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.152,95*
€ 1.296,01*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,84*
€ 1.500,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,88*
€ 1.482,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,88*
€ 1.449,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,12*
€ 1.426,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.182,78*
€ 1.407,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.