Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK-Axial-Pendelrollenlager 29336 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10097460
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     29336 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
NSK-Axial-Pendelrollenlager 29336 E
Weitere Informationen:
Gewicht:
19 kg
Innen:
180 mm
Außen:
300 mm
Breite:
73 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Weitere Suchbegriffe: nsk pendelrollenlager, din 635-2, 10097460, 29336E, NSK29336, 29336NSK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 871,26*
€ 969,70*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 997,81*
€ 1.078,55*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.180,29*
€ 1.258,33*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 1.150,89*
€ 1.291,33*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.291,33*
€ 1.536,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.268,92*
€ 1.510,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,36*
€ 1.428,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.184,91*
€ 1.410,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.157,68*
€ 1.377,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.150,89*
€ 1.369,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.