Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GIL25-DO INA Gelenkkopf GIL25-DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00097FFA_a.png
00097FFA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GIL25-DO
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066331100000
EAN/GTIN:
     4012802523928
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Fom F, offenTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 64 mm Breite B: 20 mm Breite C: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
64 mm
Breite B:
20 mm
Breite C:
20 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: 235GIL25-DO, GIL25-DO, 0066331100000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 44,79*
€ 58,64*
€ 4,95*
ab € 45,4848*
€ 59,3548*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.