Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GIHNRK16-LO-A INA Gelenkkopf GIHNRK16-LO-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00166987_a.png
00166987_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GIHNRK16-LO-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066344940000
EAN/GTIN:
     4012802525571
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
Hydraulik-Gelenkkopf, mit Gewinde-Klemmreinrichtung, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN 24338 ISO 6982, offenTechnische Eigenschaften: Toleranz Breite B: -0,18 mm Außendurchmesser d4: 21 mm Außendurchmesser d5: 40 mm Werkstoff: Stahl Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: ja Lagerluft Kennzeichen: CN Innendurchmesser d: 16 mm Toleranz Innendurchmesser d1: 0,018 mm Außendurchmesser D: 28 mm Außendurchmesser dk: 23 mm Schultermaß d1: 20 mm Außendurchmesser d2: 40 mm Gewinde: M14x1,5 Höhe h1: 44 mm Gewinde l3: 19 mm Gesamthöhe l4: 64 mm Mittenmaß l7: 18 mm Kippwinkel: 4 ° radiale Lagerluft: 0,030-0,082 mm Anzugsmoment: 13 Nm Breite C: 13 mm Bauart: Gelenkkopf Baureihe: GIHNRK.. Gleitpaarung: Stahl/Stahl zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Tragzahlen dynamisch: 17,7 kN Tragzahlen statisch: 35,4 kN Befestigungsart: Gewinde-Klemmeinrichtung Breite B: 16 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzugsmoment:
13 Nm
Außendurchmesser D:
28 mm
Außendurchmesser d2:
40 mm
Außendurchmesser d4:
21 mm
Außendurchmesser d5:
40 mm
Außendurchmesser dk:
23 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
GIHNRK..
Befestigungsart:
Gewinde-Klemmeinrichtung
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
16 mm
Breite C:
13 mm
Gesamthöhe l4:
64 mm
Gewinde:
M14x1,5
Gewinde l3:
19 mm
Gleitpaarung:
Stahl/Stahl
Höhe h1:
44 mm
Innendurchmesser d:
16 mm
Kippwinkel:
4 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Mittenmaß l7:
18 mm
radiale Lagerluft:
0,030-0,082 mm
Schultermaß d1:
20 mm
Toleranz Breite B:
-0,18 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
0,018 mm
Tragzahlen dynamisch:
17,7 kN
Tragzahlen statisch:
35,4 kN
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: ZYLINDERGELENK, GIHNRK16-LO-A, 235GIHNRK16-LO-A, GELENKAUGE, 0066344940000, ANSCHWEIßAUGE, HYDRAULIKKOPF
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
25
€ 4,90*
ab € 41,33*
€ 52,11*
2 Tage
32
€ 7,90*
ab € 46,17*
€ 57,24*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,70*
€ 60,53*
€ 4,95*
ab € 54,2786*
€ 67,2986*
2 Tage
32
€ 4,90*
ab € 56,12*
€ 69,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.