Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GF30-DO-A INA Gelenkkopf GF30-DO-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
001920F3_a.png
001920F3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GF30-DO-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066343540000
EAN/GTIN:
     4012802525427
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenklager
gelenkkopf ina
Hydraulik-Gelenkkopf, mit rechteckigem Anschweißende, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, offenTechnische Eigenschaften: Toleranz Innendurchmesser d1: -0,01 mm Schultermaß d1: 34,2 mm Kantenabstand r1s min.: 0,6 mm Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: CN Toleranz Breite B: -0,12 mm Außendurchmesser dk: 40,7 mm Außendurchmesser d2: 65 mm Höhe h2: 51 mm Kippwinkel: 6 ° radiale Lagerluft: 0,037-0,1 mm Breite C: 28 mm Toleranz Breite C: 29 mm Gesamthöhe l4: 83,5 mm Bauart: Gelenkkopf Baureihe: GF.. Befestigungsart: rechteckigem Anschweißende Gleitpaarung: Stahl/Stahl zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Tragzahlen dynamisch: 62,3 kN Tragzahlen statisch: 116 kN Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 22 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
47 mm
Außendurchmesser d2:
65 mm
Außendurchmesser dk:
40,7 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
GF..
Befestigungsart:
rechteckigem Anschweißende
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
22 mm
Breite C:
28 mm
Gesamthöhe l4:
83,5 mm
Gleitpaarung:
Stahl/Stahl
Höhe h2:
51 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Kantenabstand r1s min.:
0,6 mm
Kippwinkel:
6 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
radiale Lagerluft:
0,037-0,1 mm
Schultermaß d1:
34,2 mm
Toleranz Breite B:
-0,12 mm
Toleranz Breite C:
29 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-0,01 mm
Tragzahlen dynamisch:
62,3 kN
Tragzahlen statisch:
116 kN
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, HYDRAULIKGELENK, 235GF30-DO-A, HYDRAULIKAUGE, 0066343540000, GF30-DO-A, GELENKKAUGE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,08*
€ 49,22*
€ 4,95*
ab € 39,476*
€ 49,946*
€ 3,19*
ab € 39,56*
€ 49,95*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,36*
€ 51,19*
1 Tag
46
€ 4,90*
ab € 40,47*
€ 51,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.