Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GAR30-DO INA Gelenkkopf GAR30-DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000A88A6_a.png
000A88A6_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GAR30-DO
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066307070000
EAN/GTIN:
     4012802522983
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, offenTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Toleranz Innendurchmesser d1: -0,01 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 22 mm Toleranz Breite B: -0,12 mm Außendurchmesser dk: 40,7 mm Schultermaß d1: 34,2 mm Außendurchmesser d2: 73 mm Gewinde: M30x2 Höhe h1: 110 mm Mittenmaß l7: 37 mm Kippwinkel: 6 ° radiale Lagerluft: 0,037-0,1 mm Kantenabstand r1s min.: 0,6 mm Breite C: 19 mm Gesamthöhe l4: 146,5 mm l1: 65 mm Baureihe: GAR.. Befestigungsart: Außengewinde Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: ja zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: Stahl Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Lagerluft Kennzeichen: CN Gewinde l3: 65 mm Tragzahlen dynamisch: 62,3 kN Tragzahlen statisch: 119 kN Bauart: Gelenkkopf Gleitpaarung: Stahl/Stahl Gewindeausführung: rechts
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
47 mm
Außendurchmesser d2:
73 mm
Außendurchmesser dk:
40,7 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
GAR..
Befestigungsart:
Außengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
22 mm
Breite C:
19 mm
Gesamthöhe l4:
146,5 mm
Gewinde:
M30x2
Gewinde l3:
65 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/Stahl
Höhe h1:
110 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Kantenabstand r1s min.:
0,6 mm
Kippwinkel:
6 °
l1:
65 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Mittenmaß l7:
37 mm
radiale Lagerluft:
0,037-0,1 mm
Schultermaß d1:
34,2 mm
Toleranz Breite B:
-0,12 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-0,01 mm
Tragzahlen dynamisch:
62,3 kN
Tragzahlen statisch:
119 kN
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: SCHMIERBAR, 235GAR30-DO, GELENKAUGE, GAR30-DO, WELLENGELENK, 0066307070000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 51,29*
€ 63,63*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,78*
€ 64,62*
€ 3,19*
ab € 51,73*
€ 64,62*
€ 4,95*
ab € 51,9202*
€ 64,6202*
2 Tage
12
€ 4,90*
ab € 53,21*
€ 66,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.