Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GAR17-UK INA Gelenkkopf GAR17-UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
001920DD_a.png
001920DD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GAR17-UK
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066340010000
EAN/GTIN:
     4012802525045
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Innenring hartverchromt, offenTechnische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: CN Toleranz Innendurchmesser d1: -0,008 mm Toleranz Breite B: -0,12 mm Außendurchmesser dk: 25 mm Schultermaß d1: 20,7 mm Außendurchmesser d2: 46 mm Gewinde: M16 Höhe h1: 69 mm Mittenmaß l7: 23 mm Kippwinkel: 10 ° radiale Lagerluft: 0 - 0,04 mm Kantenabstand r1s min.: 0,3 mm Breite C: 11 mm Gesamthöhe l4: 92 mm l1: 36 mm Bauart: Gelenkkopf Baureihe: GAR.. Befestigungsart: Außengewinde Wartungspflichtig: nein Gleitpaarung: Hartchrom/PFTE-Verbundwerkstoff zöllig/metrisch: metrisch Gewindeausführung: rechts Gewinde l3: 36 mm Tragzahlen dynamisch: 22,5 kN Tragzahlen statisch: 56,5 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Innendurchmesser d: 17 mm Außendurchmesser D: 30 mm Breite B: 14 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
30 mm
Außendurchmesser d2:
46 mm
Außendurchmesser dk:
25 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
GAR..
Befestigungsart:
Außengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
14 mm
Breite C:
11 mm
Gesamthöhe l4:
92 mm
Gewinde:
M16
Gewinde l3:
36 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Hartchrom/PFTE-Verbundwerkstoff
Höhe h1:
69 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Kantenabstand r1s min.:
0,3 mm
Kippwinkel:
10 °
l1:
36 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Mittenmaß l7:
23 mm
radiale Lagerluft:
0 - 0,04 mm
Schultermaß d1:
20,7 mm
Toleranz Breite B:
-0,12 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-0,008 mm
Tragzahlen dynamisch:
22,5 kN
Tragzahlen statisch:
56,5 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: GELENK, 235GAR17-UK, GELENKKOPF, GELENKAUGE, 0066340010000, WELLENGELENK, GAR17-UK
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
23
1
€ 4,90*
ab € 18,78*
€ 24,65*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 21,24*
€ 27,85*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 24,30*
€ 31,39*
1
€ 3,19*
ab € 24,47*
€ 31,71*
1
€ 4,95*
ab € 24,6016*
€ 31,7116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.