Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GAR10-DO INA Gelenkkopf GAR10-DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000A88A6_a.png
000A88A6_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GAR10-DO
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066306850000
EAN/GTIN:
     4012802523065
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, offenTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 10 mm Toleranz Innendurchmesser d1: -0,008 mm Außendurchmesser D: 19 mm Breite B: 9 mm Toleranz Breite B: -0,12 mm Außendurchmesser dk: 16 mm Schultermaß d1: 13,2 mm Außendurchmesser d2: 29 mm Gewinde: M10 Höhe h1: 48 mm Mittenmaß l7: 15 mm Kippwinkel: 12 ° radiale Lagerluft: 0,023 - 0,068 mm Kantenabstand r1s min.: 0,3 mm Breite C: 7 mm Gesamthöhe l4: 62,5 mm l1: 26 mm Bauart: Gelenkkopf Baureihe: GAR.. Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: ja Gleitpaarung: Stahl/Stahl zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Lagerluft Kennzeichen: CN Gewindeausführung: rechts Gewinde l3: 26 mm Tragzahlen statisch: 20,6 kN Befestigungsart: Außengewinde Werkstoff: Stahl Tragzahlen dynamisch: 8,16 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
19 mm
Außendurchmesser d2:
29 mm
Außendurchmesser dk:
16 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
GAR..
Befestigungsart:
Außengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
9 mm
Breite C:
7 mm
Gesamthöhe l4:
62,5 mm
Gewinde:
M10
Gewinde l3:
26 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/Stahl
Höhe h1:
48 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Kantenabstand r1s min.:
0,3 mm
Kippwinkel:
12 °
l1:
26 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Mittenmaß l7:
15 mm
radiale Lagerluft:
0,023 - 0,068 mm
Schultermaß d1:
13,2 mm
Toleranz Breite B:
-0,12 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-0,008 mm
Tragzahlen dynamisch:
8,16 kN
Tragzahlen statisch:
20,6 kN
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 0066306850000, SCHMIERBAR, 235GAR10-DO, GELENKAUGE, WELLENGELENK, GAR10-DO
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,57*
€ 12,90*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,08*
€ 16,20*
1
€ 3,19*
ab € 14,00*
€ 18,62*
1
€ 4,95*
ab € 13,9202*
€ 18,6202*
1 Tag
37
1
€ 4,90*
ab € 14,73*
€ 19,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 9,57* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.