Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230SL185015-A-C3 INA Zylinderrollenlager SL185015-A-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007DFC_a.png
00007DFC_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230SL185015-A-C3
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0002689760030
EAN/GTIN:
     4012802691900
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1850..-A, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 75 mm Außendurchmesser D: 115 mm Breite B: 54 mm Breite C: 54 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
115 mm
Breite B:
54 mm
Breite C:
54 mm
Innendurchmesser d:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: SL185015-A-C3, 0002689760030, 230SL185015-A-C3
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 173,02*
€ 188,86*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 174,40*
€ 189,79*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,62*
€ 199,30*
Frei Haus
ab € 202,73*
€ 219,45*
€ 4,95*
ab € 201,5908*
€ 219,4508*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,30*
€ 237,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,26*
€ 237,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,64*
€ 232,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,47*
€ 231,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,62*
€ 217,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 182,62* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.