Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230SL185014-A INA Zylinderrollenlager SL185014-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007DFC_a.png
00007DFC_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230SL185014-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0002687980000
EAN/GTIN:
     4012802418088
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1850..-A, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18Technische Eigenschaften: Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: SL1850.. Bezugsdrehzahl min-1: 2650 Bohrungskennzahl: 14 Anzahl der Reihen: 2 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Ringnut: nein Außendurchmesser D: 110 mm Axialer Verschiebeweg s: 3 mm Breite B: 54 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 59 kN Grenzdrehzahl min-1: 3650 Schultermaß d1: 81,5 mm Schultermaß D1: 95,7 mm Tragzahlen dynamisch: 265 kN Tragzahlen statisch: 350 kN r min: 1,1 mm Innendurchmesser Außenring E: 100,28 mm Innendurchmesser d: 70 mm Käfigwerkstoff: ohne Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
110 mm
Axialer Verschiebeweg s:
3 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
SL1850..
Bezugsdrehzahl min-1:
2650
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
14
Breite B:
54 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
59 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3650
Innendurchmesser Außenring E:
100,28 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Käfigwerkstoff:
ohne
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,1 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
81,5 mm
Schultermaß D1:
95,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
265 kN
Tragzahlen statisch:
350 kN
Weitere Suchbegriffe: SL-LAGER, 0002687980000, SL185014-A, 230SL185014-A, ZYLINDERROLLENLAGER, VOLLROLLIG, ZYLINDERLAGER, STÜTZLAGER, ROLLENLAGER
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 158,68*
€ 172,71*
Lager 8670
154
Frei Haus
ab € 159,04*
€ 173,57*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 160,49*
€ 176,00*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,37*
€ 176,72*
Frei Haus
ab € 185,39*
€ 203,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,12*
€ 201,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 159,04* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.