Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230SL185007-A INA Zylinderrollenlager SL185007-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007DFC_a.png
00007DFC_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230SL185007-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0002670230000
EAN/GTIN:
     4012802425109
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1850..-A, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18Technische Eigenschaften: Baureihe: SL1850.. Bezugsdrehzahl min-1: 4750 Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 07 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Ringnut: nein Lagerluft Kennzeichen: CN Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 36 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 18,8 kN Grenzdrehzahl min-1: 6700 Schultermaß d1: 44,9 mm Schultermaß D1: 51,2 mm Tragzahlen dynamisch: 94 kN Tragzahlen statisch: 107 kN r min: 1 mm Innendurchmesser Außenring E: 55,52 mm Innendurchmesser d: 35 mm Käfigwerkstoff: ohne Bauart: Zylinderrollenlager Anzahl der Reihen: 2 Axialer Verschiebeweg s: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
62 mm
Axialer Verschiebeweg s:
1,5 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
SL1850..
Bezugsdrehzahl min-1:
4750
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
07
Breite B:
36 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
18,8 kN
Grenzdrehzahl min-1:
6700
Innendurchmesser Außenring E:
55,52 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Käfigwerkstoff:
ohne
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
44,9 mm
Schultermaß D1:
51,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
94 kN
Tragzahlen statisch:
107 kN
Weitere Suchbegriffe: SL-LAGER, 0002670230000, SL185007-A, ZYLINDERROLLENLAGER, 230SL185007-A, VOLLROLLIG, ZYLINDERLAGER, STÜTZLAGER, ROLLENLAGER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 71,97*
€ 81,05*
Lager 8670
32
€ 4,90*
ab € 72,41*
€ 81,45*
2 Tage
33
€ 4,95*
ab € 72,93*
€ 82,48*
1 Tag
31
€ 4,90*
ab € 75,17*
€ 84,43*
€ 3,19*
ab € 84,33*
€ 95,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.