Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230SD16X22X3-A INA Radial-Wellendichtring SD16X22X3-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA_sd.png
INA_sd.png
Artikel-Nr.:
     8670-230SD16X22X3-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0005873030000
EAN/GTIN:
     4054364476878
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Technische Eigenschaften: Breite: 3 mm Innendurchmesser d: 16 mm Norm: DIN 3760 Bauart: SD Material Gehäuse: verstärktes Polyamid Typ: Radial-Wellendichtring Grundfarbe: grün/schwarz Feder j/n: nein Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Umfangsgeschwindigkeit m/s: 10 Werkstoff: TPU Shorehärte: 47 Ausführung: metallisch Außendurchmesser D: 22 mm Staublippe j/n: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
22 mm
Bauart:
SD
Breite:
3 mm
Feder j/n:
nein
Grundfarbe:
grün/schwarz
Innendurchmesser d:
16 mm
Material Gehäuse:
verstärktes Polyamid
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
47
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
10
Werkstoff:
TPU
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Wellendichtring Automatikgetriebeflansch, Wellendichtring Automatikgetriebeflansch KFZ, Nadelhülse, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, dichtring ina, dichtring, wellendichtring ina, INA-DICHTUNG, AXIAL-DICHTRING, RADIAL-DICHTRING, 230SD16X22X3-A, RADIALDICHTRING, 0005873030000, SD-RING, INA-RING, INA-PU-DICHTUNG, SD16X22X3-A
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
107
10
€ 4,90*
ab € 1,3939*
€ 2,0039*
3 Tage
154
1
€ 4,95*
ab € 1,4732*
€ 2,2132*
22 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,2589*
€ 2,5189*
1
€ 4,95*
ab € 1,72576*
€ 2,60576*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,7274*
€ 2,6345*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0039*
€ 2,38464
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9339*
€ 2,30134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7639*
€ 2,09904
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6139*
€ 1,92054
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3939*
€ 1,65874
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,039* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.