Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD16X22X3-A INA Wellendichtring Form SD, zweilippig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD16X22X3-A INA Wellendichtring Form SD, zweilippig
SD16X22X3-A INA Wellendichtring Form SD, zweilippig
Artikel-Nr.:
     2302-A00017394
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SD16X22X3-A
EAN/GTIN:
     4012802432596
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Dichtringe SD, Polyamid und PU-Elastomer, zweilippig. • Innendurchmesser: 16 mm • Außendurchmesser: 22 mm • Breite: 3 mm • Bauform: SD
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
22,28
Bauform:
SD
Baureihe:
SD..
Breite in mm:
3
eClass51:
23070801
eClass61:
23071701
eClass71:
23071701
Innendurchmesser in mm:
16
Kurzbezeichnung:
Radialwellendichtring
Werkstoff:
Polyamid/PU-Elastomer
UNSPSC131:
31161818
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
1
€ 7,60*
ab € 1,2851*
€ 1,8851*
2 Tage
73
10
€ 4,90*
ab € 1,4448*
€ 1,9948*
1 Tag
137
1
€ 7,90*
ab € 1,36*
€ 2,00*
3 Tage
137
1
€ 5,99*
ab € 1,39*
€ 2,12*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 1,73576*
€ 2,51576*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51576*
€ 2,99375
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38576*
€ 2,83905
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32576*
€ 2,76765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11576*
€ 2,51775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90576*
€ 2,26785
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,73576*
€ 2,06555
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.