| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230RTUEY40-TV-VA-HLA Herst.-Nr.: 0543587600000 EAN/GTIN: 4054366741257 |
| |
|
| | |
| Spannlagergehäuseeinheit RTUEY..-TV-VA, RIBB KunststoffTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 140 mm Breite B: 114 mm Breite C: 114 mm Weitere Informationen: | | Außendurchmesser D: | 140 mm | Breite B: | 114 mm | Breite C: | 114 mm | Innendurchmesser d: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelrollenlager, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Zylinderrollenlager, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit, 230RTUEY40-TV-VA-HLA, 0543587600000, RTUEY40-TV-VA-HLA |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,11* | € 145,57* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 119,4415* | € 147,8215* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 129,40* | € 160,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 142,51* | € 176,68* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 860,74* | € 921,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|