Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230RSTO10 INA Stützrolle RSTO10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000078B4_a.png
000078B4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230RSTO10
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000542320000
EAN/GTIN:
     4012802416589
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stuetzrolle ina
stützrollen
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, offenTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Baureihe: RSTO.. Bohrungsform: zylindrisch Bezeichnung Mantelfläche: R=500 Breite B: 11,8 mm Breite C: 12 mm Axialführung ja/nein: nein Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,37 kN Innendurchmesser d: 10 mm Innenring ja/nein: nein Käfigwerkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 30 mm Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 140 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Tragzahlen dynamisch: 8,4 kN Vollnadelig ja/nein: nein Ausführung Mantelfläche: ballig Anzahl der Reihen: 1 Wälzkörperform: Nadel Grenzdrehzahl min-1: 5500 Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Tragzahlen statisch: 9,3 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Genauigkeitsklasse: PN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
30 mm
Axialführung ja/nein:
nein
Bauart:
Stützrolle
Baureihe:
RSTO..
Bezeichnung Mantelfläche:
R=500
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
11,8 mm
Breite C:
12 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,37 kN
Genauigkeitsklasse:
PN
Grenzdrehzahl min-1:
5500
Innendurchmesser d:
10 mm
Innenring ja/nein:
nein
Käfigwerkstoff:
Stahl
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
140 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
8,4 kN
Tragzahlen statisch:
9,3 kN
Vollnadelig ja/nein:
nein
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: 0000542320000, RSTO10, 230RSTO10
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
254
€ 4,90*
ab € 14,87*
€ 20,49*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,01*
€ 20,81*
€ 3,19*
ab € 15,57*
€ 21,49*
€ 4,95*
ab € 15,573*
€ 21,493*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,55*
€ 21,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.