| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00121002 Herst.-Nr.: RSTO10 EAN/GTIN: 4012802416589 |
| |
|
| | |
| Stützrolle RSTO, als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, offen, balliger Aussenmantel Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 30 | Baureihe: | RSTO.. | Breite in mm: | 11,8 | eClass51: | 23051501 | eClass61: | 23051501 | eClass71: | 23051501 | Innendurchmesser in mm: | 14 | Kurzbezeichnung: | Stützrolle RSTO.., ballig ohne Innenring | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,79* | € 19,97* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,04* | € 20,26* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 15,49* | € 20,86* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,463* | € 20,863* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,56* | € 20,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 15,463* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|