Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230RASEY70-XL INA Spannlagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA RASEY70 70x, Stehlager-Gehäuseeinheit
INA RASEY70 70x, Stehlager-Gehäuseeinheit
Artikel-Nr.:
     8670-230RASEY70-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0947305550000
EAN/GTIN:
     4064327016713
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Spannlagereinheit
Technische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Gewindestift Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Baureihe: RASEY.. Innendurchmesser d: 70 mm Bauform: zylindrisch Bauart: Halbrund mit langem Fuß Kurzzeichen Gehäuse: GYE70-XL-KRR-B Kurzzeichen Lager: GG.ASE14 Gehäusewerkstoff: Grauguss Schmierbohrung Q: M6 Gehäusehöhe H: 156 mm Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 156 mm Lochabstand J: 794 mm Gehäuselänge L: 260 mm Gehäusebreite A: 22 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 28 mm N1: 28 mm A1: 44 mm B: 74,6 mm S1: 44,4 mm H2: 66 mm Tragzahlen dynamisch: 66 kN Tragzahlen statisch: 44 kN Gewinde: M6
Weitere Informationen:
A1:
44 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Gewindestift
B:
74,6 mm
Bauart:
Halbrund mit langem Fuß
Bauform:
zylindrisch
Baureihe:
RASEY..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
28 mm
Gehäusebreite A:
22 mm
Gehäusehöhe H:
156 mm
Gehäuselänge L:
260 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Gewinde:
M6
H2:
66 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
GYE70-XL-KRR-B
Kurzzeichen Lager:
GG.ASE14
Lochabstand J:
794 mm
N1:
28 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S1:
44,4 mm
Schmierbohrung Q:
M6
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
156 mm
Tragzahlen dynamisch:
66 kN
Tragzahlen statisch:
44 kN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
Frei Haus
ab € 138,09*
€ 171,83*
Lager 8670
10
Frei Haus
ab € 137,41*
€ 185,59*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,59*
€ 220,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,80*
€ 219,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,21*
€ 212,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,68*
€ 190,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 11 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.