Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230PWTR2052-2RS-XL INA Stützrolle PWTR2052-2RS-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007744_a.png
00007744_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230PWTR2052-2RS-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0645599040000
EAN/GTIN:
     4047643212007
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Mittelbord, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Baureihe: PWTR.. Bohrungsform: zylindrisch Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Breite B: 25 mm Breite C: 24 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Lippendichtung Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Axialführung ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 4,25 kN Grenzdrehzahl min-1: 3800 Innendurchmesser d: 20 mm Innenring ja/nein: ja Käfigwerkstoff: ohne Außendurchmesser D: 52 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 120 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Tragzahlen dynamisch: 27 kN Tragzahlen statisch: 35 kN Vollnadelig ja/nein: ja Ausführung Mantelfläche: ballig zulässige radiale Belastung dynamisch: 31 kN zulässige radiale Belastung statisch: 35 kN Anzahl der Reihen: 2 Wälzkörperform: Rolle Genauigkeitsklasse: PN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Lippendichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
52 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Stützrolle
Baureihe:
PWTR..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
25 mm
Breite C:
24 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
4,25 kN
Genauigkeitsklasse:
PN
Grenzdrehzahl min-1:
3800
Innendurchmesser d:
20 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
ohne
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
27 kN
Tragzahlen statisch:
35 kN
Vollnadelig ja/nein:
ja
Wälzkörperform:
Rolle
zulässige radiale Belastung dynamisch:
31 kN
zulässige radiale Belastung statisch:
35 kN
Weitere Suchbegriffe: zylinderrollenlager, 0645599040000, PWTR2052-2RS-XL, 230PWTR2052-2RS-XL
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 8,90*
ab € 30,17*
€ 38,64*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 30,32*
€ 38,65*
Lager 8670
6
€ 4,90*
ab € 32,63*
€ 41,60*
1 Tag
97
€ 7,90*
ab € 42,36*
€ 51,03*
€ 4,95*
ab € 42,867*
€ 51,617*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 32,63* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.