Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230PTUE20-XL INA Spannlagergehäuseeinheit PTUE20-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089DD1_a.png
00089DD1_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230PTUE20-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0943026850000
EAN/GTIN:
     4054372415166
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Spann-Gehäuseeinheiten PTUE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-DichtungTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 94,5 mm Breite B: 90 mm Breite C: 90 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
94,5 mm
Breite B:
90 mm
Breite C:
90 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit, 0943026850000, 230PTUE20-XL, PTUE20-XL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 21,79*
€ 30,01*
1
€ 4,95*
ab € 22,1695*
€ 30,4695*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 22,74*
€ 31,21*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 23,74*
€ 32,48*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 25,31*
€ 34,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.