Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230PHUSE35-XL INA Spannlagergehäuseeinheit PHUSE35-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089DB1_a.png
00089DB1_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230PHUSE35-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0946130360000
EAN/GTIN:
     4054372514388
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Spann-Gehäuseeinheiten PHUSE, Grauguss- und Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-DichtungTechnische Eigenschaften: Bauform: Befestigung mit Sackloch Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4 Bauart: Spanngehäuseeinheit Baureihe: PHUSE.. Kurzzeichen Lager: GRAE35-XL-NPP-B Kurzzeichen Gehäuse: HUE07/HUSE07 Schmierbohrung Q: M6 Gehäusehöhe H: 103 mm Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 52 mm Gehäuselänge L: 187 mm Gehäusebreite A: 28 mm B1: 39 mm A2: 22 mm Gewinde K1: M12 d3 max.: 55 mm S1: 29,5 mm H1: 52 mm J1: 80 mm Tragzahlen dynamisch: 27,5 kN Tragzahlen statisch: 15,3 kN Innendurchmesser d: 35 mm Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Gehäusewerkstoff: Grauguss/Stahlblech Lochabstand J: 140 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 11,5 mm
Weitere Informationen:
A2:
22 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
4
Art der Befestigung:
Exzenterring
B1:
39 mm
Bauart:
Spanngehäuseeinheit
Bauform:
Befestigung mit Sackloch
Baureihe:
PHUSE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
11,5 mm
d3 max.:
55 mm
Gehäusebreite A:
28 mm
Gehäusehöhe H:
103 mm
Gehäuselänge L:
187 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss/Stahlblech
Gewinde K1:
M12
H1:
52 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
J1:
80 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
HUE07/HUSE07
Kurzzeichen Lager:
GRAE35-XL-NPP-B
Lochabstand J:
140 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S1:
29,5 mm
Schmierbohrung Q:
M6
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
52 mm
Tragzahlen dynamisch:
27,5 kN
Tragzahlen statisch:
15,3 kN
Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Y-Lagereinheit, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit, PHUSE35-XL, 0946130360000, 230PHUSE35-XL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
55
€ 4,90*
ab € 47,44*
€ 61,38*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 48,20*
€ 62,31*
€ 4,95*
ab € 55,4425*
€ 71,4825*
6 Tage
1
€ 10,00*
ab € 57,55*
€ 73,48*
2 Tage
42
€ 4,90*
ab € 58,47*
€ 73,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.