Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230PCFT20-XL INA Flanschlagergehäuseeinheit PCFT20-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089DA5_a.png
00089DA5_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230PCFT20-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008314170000
EAN/GTIN:
     4012802791693
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PCFT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-DichtungTechnische Eigenschaften: Bauform: oval Gewinde: M6 Baureihe: PCFT.. Kurzzeichen Lager: GRAE20-XL-NPP-B Kurzzeichen Gehäuse: GG.CFT04 Gehäusehöhe H: 112 mm Gehäuselänge L: 61 mm Gehäusebreite A: 17,5 mm A1: 10 mm d3 max.: 33 mm U: 34 mm V: 61 mm Tragzahlen dynamisch: 13,6 kN Tragzahlen statisch: 6,6 kN Innendurchmesser d: 20 mm Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Bauart: Flanschlagereinheit Gehäusewerkstoff: Grauguss Lochabstand J: 90 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 11,5 mm B1: 31 mm
Weitere Informationen:
A1:
10 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Exzenterring
B1:
31 mm
Bauart:
Flanschlagereinheit
Bauform:
oval
Baureihe:
PCFT..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
11,5 mm
d3 max.:
33 mm
Gehäusebreite A:
17,5 mm
Gehäusehöhe H:
112 mm
Gehäuselänge L:
61 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Gewinde:
M6
Innendurchmesser d:
20 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
GG.CFT04
Kurzzeichen Lager:
GRAE20-XL-NPP-B
Lochabstand J:
90 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Tragzahlen dynamisch:
13,6 kN
Tragzahlen statisch:
6,6 kN
U:
34 mm
V:
61 mm
Weitere Suchbegriffe: flanschlager ina, flanschlager, PCFT20-XL, 230PCFT20-XL, 0008314170000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
53
€ 4,90*
ab € 16,96*
€ 23,90*
2 Tage
29
€ 7,90*
ab € 17,27*
€ 24,27*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.