Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NUTR3072-A INA Stützrolle NUTR3072-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007734_a.png
00007734_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NUTR3072-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0095960620000
EAN/GTIN:
     4012802422375
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Baureihe: NUTR.. Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Labyrinthdichtung Axialführung ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 9,2 kN Innendurchmesser d: 30 mm Innenring ja/nein: ja Käfigwerkstoff: ohne Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 140 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Tragzahlen dynamisch: 48 kN Tragzahlen statisch: 70 kN Vollnadelig ja/nein: ja Ausführung Mantelfläche: ballig zulässige radiale Belastung dynamisch: 68 kN zulässige radiale Belastung statisch: 70 kN Anzahl der Reihen: 2 Wälzkörperform: Rolle Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Standard Bauart: Stützrolle Breite C: 28 mm Grenzdrehzahl min-1: 2600 Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 29 mm Außendurchmesser D: 72 mm Genauigkeitsklasse: PN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Labyrinthdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Standard
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
72 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Stützrolle
Baureihe:
NUTR..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
29 mm
Breite C:
28 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
9,2 kN
Genauigkeitsklasse:
PN
Grenzdrehzahl min-1:
2600
Innendurchmesser d:
30 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
ohne
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
140 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
48 kN
Tragzahlen statisch:
70 kN
Vollnadelig ja/nein:
ja
Wälzkörperform:
Rolle
zulässige radiale Belastung dynamisch:
68 kN
zulässige radiale Belastung statisch:
70 kN
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, Zylinderrollenlager, profillaufrollen ina, kurvenrollen, 0095960620000, NUTR3072-A, 230NUTR3072-A
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
110
€ 4,90*
ab € 40,51*
€ 49,84*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 42,87*
€ 51,92*
2 Tage
74
€ 7,90*
ab € 49,19*
€ 59,51*
€ 3,19*
ab € 53,32*
€ 63,69*
€ 4,95*
ab € 52,9815*
€ 63,6915*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 40,51* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.