| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NUTR3072-A Herst.-Nr.: 0095960620000 EAN/GTIN: 4012802422375 |
| |
|
| | |
| Stuetzrolle NUTR3072-A Stuetzrollen NUTR, vollrollig, mit Axialfuehrung, beidseitig Labyrinthdichtung, Innendurchmesser 30 mm Aussendurchmesser 72 mm Breite 29 mm, NUTR3072-A, 0095960620000, INA, Stuetzrolle Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Stuetzrollen | Baureihe: | NUTR | Innendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 72.000 mm | Breite B: | 29.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 40,51* | € 49,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 40,46* | € 49,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,87* | € 51,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 49,19* | € 59,51* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 53,32* | € 63,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 53,32* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|