Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NUTR30-X-A INA Stützrolle NUTR30-X-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007734_a.png
00007734_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NUTR30-X-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0069426100000
EAN/GTIN:
     4012802419016
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Baureihe: NUTR.. Breite C: 28 mm Axialführung ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 7,3 kN Grenzdrehzahl min-1: 2600 Innenring ja/nein: ja Käfigwerkstoff: ohne Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 140 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Tragzahlen dynamisch: 40 kN Tragzahlen statisch: 55 kN Ausführung Mantelfläche: zylindrisch zulässige radiale Belastung dynamisch: 23,4 kN zulässige radiale Belastung statisch: 46 kN Anzahl der Reihen: 2 Wälzkörperform: Rolle Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Standard Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Labyrinthdichtung Innendurchmesser d: 30 mm Schmiernippel ja/nein: nein Vollnadelig ja/nein: ja Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 29 mm Außendurchmesser D: 62 mm Genauigkeitsklasse: PN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Labyrinthdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Standard
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
62 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Stützrolle
Baureihe:
NUTR..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
29 mm
Breite C:
28 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
7,3 kN
Genauigkeitsklasse:
PN
Grenzdrehzahl min-1:
2600
Innendurchmesser d:
30 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
ohne
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
140 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
40 kN
Tragzahlen statisch:
55 kN
Vollnadelig ja/nein:
ja
Wälzkörperform:
Rolle
zulässige radiale Belastung dynamisch:
23,4 kN
zulässige radiale Belastung statisch:
46 kN
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, Zylinderrollenlager, profillaufrollen ina, kurvenrollen, NUTR30-X-A, 230NUTR30-X-A, 0069426100000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 8,90*
ab € 38,18*
€ 49,05*
2 Tage
20
€ 4,95*
ab € 38,25*
€ 49,07*
Lager 8670
106
€ 4,90*
ab € 38,55*
€ 49,55*
1 Tag
130
€ 7,90*
ab € 47,13*
€ 56,98*
€ 3,19*
ab € 50,64*
€ 60,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 38,55* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.