| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NUTR30-X-A Herst.-Nr.: 0069426100000 EAN/GTIN: 4012802419016 |
| |
|
| | |
| Stuetzrolle NUTR30-X-A Stuetzrollen NUTR, vollrollig, mit Axialfuehrung, beidseitig Labyrinthdichtung, Innendurchmesser 30 mm Aussendurchmesser 62 mm Breite 29 mm, NUTR30-X-A, 0069426100000, INA, Stuetzrolle Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Stuetzrollen | Baureihe: | NUTR | Innendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 62.000 mm | Breite B: | 29.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 38,36* | € 48,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,26* | € 48,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 38,62* | € 49,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,98* | € 56,84* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 50,89* | € 60,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 50,89* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|