Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NKXR25-XL INA Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR25-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006F15_a.png
00006F15_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NKXR25-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0507806970000
EAN/GTIN:
     4012802736014
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für ÖlschmierungTechnische Eigenschaften: Bauart: Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ohne Innenring Baureihe: NKXR.. Anzahl der Reihen: 2 Hüllkreisdurchmesser F: 25 mm Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 37 mm Breite C1: 11 mm Schultermaß D1: 42,1 mm r min: 0,6 mm da: 37,7 mm Tragzahlen dynamisch: 21,3 kN Tragzahlen statisch: 30,5 kN Tragzahlen axial dynamisch: 33,5 kN Tragzahlen axial statisch: 76 kN Bezugsdrehzahl min-1: 3400 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 5,3 kN Ermüdungsgrenzbelastung axial Pua: 7,1 kN Innenring: IR20X25X20 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bohrungsform: zylindrisch Breite C: 30 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Grenzdrehzahl min-1: 5800
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
37 mm
Bauart:
Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ohne Innenring
Baureihe:
NKXR..
Bezugsdrehzahl min-1:
3400
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite C:
30 mm
Breite C1:
11 mm
da:
37,7 mm
Ermüdungsgrenzbelastung axial Pua:
7,1 kN
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
5,3 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5800
Hüllkreisdurchmesser F:
25 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Innenring:
IR20X25X20
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
r min:
0,6 mm
Schultermaß D1:
42,1 mm
Tragzahlen axial dynamisch:
33,5 kN
Tragzahlen axial statisch:
76 kN
Tragzahlen dynamisch:
21,3 kN
Tragzahlen statisch:
30,5 kN
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 8,90*
ab € 38,20*
€ 48,34*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 38,38*
€ 48,35*
4 Tage
40
€ 5,99*
ab € 40,13*
€ 50,06*
1 Tag
40
€ 7,90*
ab € 46,18*
€ 56,23*
€ 3,19*
ab € 47,42*
€ 57,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.