Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA NKXR25 Nadel-Axialzylinderrollenlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 37 mm Breite30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA NKXR25 Nadel-Axialzylinderrollenlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 37 mm Breite30 m
INA NKXR25 Nadel-Axialzylinderrollenlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 37 mm Breite30 m
INA NKXR25 Nadel-Axialzylinderrollenlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 37 mm Breite30 m
Artikel-Nr.:
     1955B-4040072807
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NKXR25
EAN/GTIN:
     4012802736014
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
INA NKXR25 Nadel-Axialzylinderrollenlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 37 mm Breite30 m
Innen 25 mm
Außen 37 mm
Breite 30 mm
Gewicht 0,119 kg
EAN 4012802736014
Wirkrichtung einseitig wirkend
Schmierung für Fett- oder Ölschmierung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Ausführung ohne Abdeckung, Axialteil einseitig wirkend

Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR25 ID 25mm AD 37mm Breite30mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Ausführung: ohne Abdeckung, Axialteil einseitig wirkend Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NKXR25
Werksnummer:
10047458
Länge netto mm:
0,55
Breite netto mm:
0,55
Höhe netto mm:
0,35
Gewicht netto Kg:
0,119000
Gewicht brutto Kg:
0,119000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadel-Axialzylinderrollen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 8,90*
ab € 38,20*
€ 48,34*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 38,38*
€ 48,35*
Lager 1955
40
€ 5,99*
ab € 40,13*
€ 50,06*
1 Tag
40
€ 7,90*
ab € 46,18*
€ 56,23*
€ 3,19*
ab € 47,42*
€ 57,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.