Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NKX50-XL INA Nadel-Axialkugellager NKX50-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006F25_a.png
00006F25_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NKX50-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0506052590000
EAN/GTIN:
     4012802702606
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Führungslager
Linearlager
Nadel-Axialkugellager NKX, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für ÖlschmierungTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 62 mm Anzahl der Reihen: 2 Bauart: Nadel-Axial-Rillenkugellager Baureihe: NKX.. C2: 10 mm da: 65,5 mm Ermüdungsgrenzbelastung axial Pua: 3,65 kN Grenzdrehzahl min-1: 3200 Innenring: IR45X50X25 r min: 0,6 mm r1 max: 0,6 mm Hüllkreisdurchmesser F: 50 mm Tragzahlen axial dynamisch: 29 kN Tragzahlen axial statisch: 75 kN Tragzahlen statisch: 74 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 12,7 kN Schultermaß D1: 70,2 mm Tragzahlen dynamisch: 43 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 35 mm Innendurchmesser d: 50 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Breite C1: 14 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Baureihe:
NKX..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
35 mm
Breite C1:
14 mm
C2:
10 mm
da:
65,5 mm
Ermüdungsgrenzbelastung axial Pua:
3,65 kN
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
12,7 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3200
Hüllkreisdurchmesser F:
50 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Innenring:
IR45X50X25
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
r min:
0,6 mm
r1 max:
0,6 mm
Schultermaß D1:
70,2 mm
Tragzahlen axial dynamisch:
29 kN
Tragzahlen axial statisch:
75 kN
Tragzahlen dynamisch:
43 kN
Tragzahlen statisch:
74 kN
Weitere Suchbegriffe: Linear-Kugellager, Linearkugellager, Nadel-Axial-Rillenkugellager, Nadel-Axialkugellager, Nadellager kombiniert, ina nadel-axialkugellager, nadel axial rillenkugellager, linear-kugellager 50mm, KOMBILAGER, RILLENKUGELLAGER, NKX50-XL, 230NKX50-XL, ÖLSCHMIERUNG, NADELLAGER, AXIALLAGER, 0506052590000, KOMBI-LAGER
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 57,10*
€ 68,01*
Lager 8670
28
€ 4,90*
ab € 57,23*
€ 68,03*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 58,33*
€ 69,71*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 60,04*
€ 70,13*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 62,89*
€ 71,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.