Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA NKX50 Nadel-Axialkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 62 mm Breite35 mm -20 bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA NKX50 Nadel-Axialkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 62 mm Breite35 mm -20 bis
INA NKX50 Nadel-Axialkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 62 mm Breite35 mm -20 bis
INA NKX50 Nadel-Axialkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 62 mm Breite35 mm -20 bis
Artikel-Nr.:
     1955B-2000328612
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NKX50
EAN/GTIN:
     4012802702606
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Führungslager
Linearlager
INA NKX50 Nadel-Axialkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 62 mm Breite35 mm -20 bis
Innen 50 mm
Außen 62 mm
Breite 35 mm
Gewicht 0,271 kg
EAN 4012802702606
Material Standard-Wälzlagerstahl
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Wirkrichtung einseitig wirkend
Schmierung für Ölschmierung
Ausführung zerlegbar

Nadel-Axialkugellager NKX50 ID 50mm AD 62mm Breite35mm -20 b.+120 Grad INA Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Ausführung: zerlegbar
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NKX50
Werksnummer:
10067438
Länge netto mm:
0,75
Breite netto mm:
0,75
Höhe netto mm:
0,40
Gewicht netto Kg:
0,271000
Breite brutto mm:
35,00
Gewicht brutto Kg:
0,271000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
50,00
Aussendurchmesser mm:
62,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadel-Axialkugellager
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 57,10*
€ 68,01*
1 Tag
28
€ 4,90*
ab € 57,23*
€ 68,03*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 58,33*
€ 69,71*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 60,04*
€ 70,13*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 62,89*
€ 71,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.