Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NA2203-X-2RSR INA Stützrolle NA2203-X-2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007720_a.png
00007720_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NA2203-X-2RSR
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000284520000
EAN/GTIN:
     4012802424195
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stuetzrolle ina
stützrollen
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und ohne Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 17 mm Außendurchmesser D: 40 mm Breite B: 16 mm Breite C: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
40 mm
Breite B:
16 mm
Breite C:
16 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: 0000284520000, NA2203-X-2RSR, 230NA2203-X-2RSR
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,53*
€ 30,62*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,43*
€ 31,56*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,89*
€ 33,35*
€ 4,95*
ab € 29,1755*
€ 37,9555*
€ 3,19*
ab € 28,93*
€ 37,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 24,89* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.