| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NA2203-X-2RSR Herst.-Nr.: 0000284520000 EAN/GTIN: 4012802424195 |
| |
|
| | |
| Stuetzrolle NA2203-X-2RSR Stuetzrollen NA22. . -2RSR, ohne Axialfuehrung, beidseitig Lippendichtung, Innendurchmesser 17 mm Aussendurchmesser 40 mm Breite 16 mm, NA2203-X-2RSR, 0000284520000, INA, Stuetzrolle Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadellager | Baureihe: | NA | Innendurchmesser d: | 17.000 mm | Aussendurchmesser D: | 40.000 mm | Breite B: | 16.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,95* | € 30,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 23,42* | € 30,93* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,86* | € 32,56* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 28,9455* | € 37,0455* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 28,96* | € 37,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|