Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230MSTU30-XL INA Spannlagergehäuseeinheit MSTU30-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089C73_a.png
00089C73_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230MSTU30-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008293070000
EAN/GTIN:
     4012802792706
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Spann-Gehäuseeinheiten MSTU, Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung, nicht nachschmierbarTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Gehäusewerkstoff: Stahlblech Bauform: Befestigung mit Anschraubplatte Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4 Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Bauart: Spanngehäuseeinheit Baureihe: MSTU.. Kurzzeichen Lager: RAE30-XL-NPP-B Kurzzeichen Gehäuse: GEH62-MSTU Gehäusehöhe H: 114,3 mm Lochabstand J: 89,2 mm Gehäusebreite A: 21,1 mm B1: 35,8 mm A2: 12,1 mm d3 max.: 44 mm Tragzahlen dynamisch: 20,7 kN Tragzahlen statisch: 11,3 kN Gehäuselänge L: 203,2 mm U: 37,8 mm
Weitere Informationen:
A2:
12,1 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
4
Art der Befestigung:
Exzenterring
B1:
35,8 mm
Bauart:
Spanngehäuseeinheit
Bauform:
Befestigung mit Anschraubplatte
Baureihe:
MSTU..
Bohrungsform:
zylindrisch
d3 max.:
44 mm
Gehäusebreite A:
21,1 mm
Gehäusehöhe H:
114,3 mm
Gehäuselänge L:
203,2 mm
Gehäusewerkstoff:
Stahlblech
Innendurchmesser d:
30 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
GEH62-MSTU
Kurzzeichen Lager:
RAE30-XL-NPP-B
Lochabstand J:
89,2 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Tragzahlen dynamisch:
20,7 kN
Tragzahlen statisch:
11,3 kN
U:
37,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit, MSTU30-XL, 230MSTU30-XL, 0008293070000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 19,08*
€ 25,99*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 21,92*
€ 29,97*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 23,44*
€ 31,79*
1
€ 4,95*
ab € 25,279*
€ 33,989*
1 Tag
22
1
€ 4,90*
ab € 27,30*
€ 35,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.