Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR5307-2Z-TVH-XL INA Laufrolle LR5307-2Z-TVH-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000E497_a.png
0000E497_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR5307-2Z-TVH-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0838755570000
EAN/GTIN:
     4054369355444
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Zapfenlaufrollen
Laufrolle LR..-IS1-2Z-TVH-XL, 2-reihig ohne KunststoffmantelTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite C: 34,9 mm Wälzkörperform: Kugel Anzahl der Reihen: 2 Ausführung Mantelfläche: ballig Innensechskant ja/nein: nein Exzenter ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Deckscheibe Bauart: Laufrolle Baureihe: LR.. Bezeichnung Mantelfläche: R=500 Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig von: -20 °C Temperaturbeständig bis: 120 °C Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Grenzdrehzahl min-1: 4100 Tragzahlen dynamisch: 45,5 kN Tragzahlen statisch: 36 kN zulässige radiale Belastung dynamisch: 27 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,82 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Deckscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
Laufrolle
Baureihe:
LR..
Bezeichnung Mantelfläche:
R=500
Breite C:
34,9 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,82 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
4100
Innendurchmesser d:
35 mm
Innensechskant ja/nein:
nein
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-20 °C
Tragzahlen dynamisch:
45,5 kN
Tragzahlen statisch:
36 kN
Wälzkörperform:
Kugel
zulässige radiale Belastung dynamisch:
27 kN
Weitere Suchbegriffe: profillaufrollen ina, profillaufrolle 30mm, zapfenlaufrollen, 0838755570000, 230LR5307-2Z-TVH-XL, LR5307-2Z-TVH-XL
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 56,77*
€ 68,92*
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 57,01*
€ 68,93*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 59,62*
€ 70,77*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 61,06*
€ 71,97*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 63,66*
€ 75,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.